3M™ 8428.6 Smršťovací hadička za studena, EPDM, černá, 49,2/23,6 mm, 152 mm

Č. pol.: 7000092232
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000092232
EAN/GTIN 08021684312670
Číslo výrobcu 7000092232
Číslo L L01310 1176

Popis

Prevedenie:

Snadná instalace, nejsou potřeba žádné nástroje
Dobrá tepelná stabilita (teplota aplikace: Max. 90 °C, dočasně max. 130 °C)
Celková délka 152 mm
Odolné vůči různým chemikáliím a ozónu
Vysoká dlouhodobá pružnost

Popis:

Izolační trubičky 3M™ Cold Shrink 8420 a 8430 jsou trubičky z EPDM, které představují jedinečný spojovací systém smršťování za studena. Výrobky jsou dodávány předepnuté na výsuvné nosné spirále, což umožňuje efektivní a snadnou instalaci. Po vytažení nosné spirály po umístění hadice se hadice smrští a vytvoří vodotěsné těsnění. Aktivní deformace speciálně vyvinutého materiálu zajišťuje trvalé utěsnění a izolaci od okolního prostředí.

Charakteristika:

Speciálně konstruované pro primární izolaci pevných dielektricky izolovaných vodičů a kabelových spojů až do 1,000 voltů
Snadná montáž, která nevyžaduje žádné nástroje
Utěsnění koncovek kabelových průchodek, připojení vodičů a větví od vedení ke kabelům
Vyrobeno z EPDM pryže, která neobsahuje chloridy ani síru
Vhodné pro širokou škálu průřezů kabelů
Odolává teplotám od -40 do 90 °C.
Utěsnění proti vlivům prostředí pro komunikaci a jiné neelektrické spoje

Poznámka:

Pro elektrickou izolaci do 1 kV, pro ochranu a utěsnění neelektrických aplikací

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.