3M™ 94-EP 620-2 QTIII ukončovací sada, 1 vodič, 18/30 kV vnitřní/vnější, 1x 70-240 mm².

Č. pol.: 7000092199
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 7000092199
EAN/GTIN 08021684176357
Číslo výrobcu 7000092199

Popis

Prevedenie:

Koncové krytky 3M™ QT III obsahují méně jednotlivých komponent než běžné koncové krytky, což šetří dva časově náročné měsíční kroky, snižuje potenciální zdroje chyb a zvyšuje bezpečnost instalačního programu.
Integrovaný těsnicí tmel zajišťuje utěsnění kabelové svorky.
Tmel pro integrované řízení v terénu nahrazuje montážní pastu a zlepšuje ovládání elektrického pole.
4-násobné vylepšené chování tečení proudu díky novému silikonovému elastomeru.
Kompaktní design a úspora místa.

Popis:

Sada pro zakončování kabelů za studena se středním napětím řady 3M™ QT-III s integrovaným těsnicím tmelem. Díky silikonové izolaci smršťované za studena nabízí výrobek jednoduché a bezpečné řešení pro ukončení kabelů při středním napětí. Zároveň je obzvláště odolný vůči vlivům prostředí.

Charakteristika:

Určeno pro polymerové napájecí kabelové systémy
Široký rozsah použití s kabely od 50 do 630 mm²
Rychlá a snadná instalace v teplotním rozsahu -20°C až 50°C.
Pro instalaci nejsou nutné žádné teplo/plamen ani nástroje
Rychlejší a snadná instalace díky integrovanému těsnicímu tmelu
Nastavte pro 3 fáze

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka