Scotch-Brite™ Mini čisticí a lešticí lamelový kartáč CF-MB, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A FIN

Č. pol.: 7000091723
  • Minimálne množstvo objednávky 8 kusov
  • Kroky objednávky: 8 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Saténová kefka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000091723
    EAN/GTIN 08021684328091
    Číslo výrobcu 7000091723
    Číslo L L51710 638

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Červená
    Geometrie obráběného dílce se nemění
    Rovnoměrné rozložení brusného zrna
    Celková šířka: 100 mm

    Popis:

    Aplikace jemné povrchové úpravy, lehké čisticí práce, použití v rámci systému match and finish na saténovém dokončovacím stroji nebo pružné hřídeli.

    Charakteristika:

    Konzistentní, reprodukovatelné výsledky práce
    Jednotka typ obráběného dílce se přizpůsobí

    Poznámka:

    Use for a uniform finish without chatter marks
    Combine with a match and finish system

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka