Scotch-Brite™ Kartáč na řezání a leštění CP-FB, 200 mm x 50 mm x 76,2 mm, 7A MED

Č. pol.: 7000091711
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne lamelové koleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000091711
EAN/GTIN 08021684309533
Číslo výrobcu 7000091711
Číslo L L51710 947

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Světle hnědá
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Kleštící houbakový kartáč Scotch-Brite™ Cut and Polish můžete používat jako univerzální a vysoce výkonnou alternativu k tradičním kartáčům. Naše řezací a lešticí kartáče poskytují lepší konzistenci a lepší kontrolu při řadě kritických úkolů při přípravě a dokončování kovů.

Charakteristika:

Minerál z oxidu hlinitého se nosí rychle a ostrým TČ pro agresivní čištění a lesklý povrch
K dispozici ve velmi jemných a středních hladinách jemnosti k dosažení požadované dokončovací práce
Ideální pro čištění, odstraňování otřepů, leštění a konečnou úpravu

Poznámka:

Use for radiusing,‎ contour finishing,‎ polishing,‎ refining and‎ blending

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka