3M™ Lepící přenosová páska 9077, průhledná, 500 mm x 100 m, 0,05 mm

Č. pol.: 7000091410
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000091410
EAN/GTIN 00051115631177
Číslo výrobcu 7000091410
Číslo L L01310 1472

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Celková délka 100 m
Celková šířka: 500 mm

Popis:

FPC předmontovaný pomocí 3M 9077 lze vložit do procesu bezolovnatého pájení (špičková teplota 260 °C, 20 s). Ochranný kryt zůstává z velké části nepoškozený a lze jej snadno sejmout. 9077 má dobrou pevnost v odlupování i při vysokých teplotách. Díky podkladovému materiálu má tato také vynikající výsekové vlastnosti. Nízká plynatost lepidla snižuje kontaminaci elektronických součástek.

Charakteristika:

Vyvinuto pro nejvyšší teploty// vyvinuté pro nejvyšší teploty
Pro elektronické řídicí desky a desky// pro elektronické řídicí desky a desky
Extrémně teplotně odolný ochranný kryt// extrémně teplotně odolný ochranný kryt

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka