3M™ Scotch® Krepová maskovací 202, 100 mm x 50 m

Č. pol.: 7000088548
  • Minimálne množstvo objednávky 8 kusov
  • Kroky objednávky: 8 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000088548
EAN/GTIN 05010027819603
Číslo výrobcu 7000088548
Číslo L Z01971 7000088548

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Světle hnědá
Odolné vůči vlhkému povrchu
Celková délka 50 m
Celková šířka: 100 mm
Krátkodobá teplotní odolnost až do 120 °C (30 min)

Popis:

Polykarbonátová fólie pro vedení, distribuci nebo rozptyl světla. Pro ploché světelné boxy, světelné trubice nebo plošná světla. Transparentní, jedna strana hladká a lesklá, druhá strana s podélnými hranoly 90°.

Charakteristika:

tlumící
Dobrá odnímatelnost i na kritických površích, jako jsou těsnění EPDM
Díky vysoké tažnosti vhodné pro kulovité povrchy

Poznámka:

Zakryjte při lakování a lakování
Vhodný pro venkovní použití.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka