3M™ Mikrofinišovací fólie v roli 272L, 17 mm x 275 m x 25,4 mm, 30 µm.

Č. pol.: 7000084899
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Brúsna tkanina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000084899
EAN/GTIN 04046719426218
Číslo výrobcu 7000084899

Popis

Prevedenie:

Barevný značení
Fólie s vysokou pevností v tahu
Celková délka 275 m
Pojivo z plastu
Uživatelsky komfortní:

Popis:

Mikrofinišovací fólie 3M™ 272L na podkladové fólii o tloušťce 5 mil (0,125 mm) se zrny oxidu hlinitého je k dispozici ve velikostech zrna 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 a 100 mikronů (MIC). Označení ASO znamená Abrasive Side Out (abrazivní strana je navinuta směrem ven). Označení ASI znamená Abrasive Side In (abrazivní strana je navinuta dovnitř).

Charakteristika:

Homogenní fólie s vysokou přesností
Uživatelsky přívětivá manipulace

Poznámka:

‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka