3M™ Papírová brusná role 255P TH, 115 mm x 50 m, P40, PN63162

Č. pol.: 7000084400
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Brúsna tkanina

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000084400
    EAN/GTIN 04046719224678
    Číslo výrobcu 7000084400
    Číslo L L51710 923

    Popis

    Prevedenie:

    Oxid hlinitý
    Flexibilní zadní strana C-papíru
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 115 mm
    Vyšší produktivita

    Popis:

    3M 255P je univerzální brusný nástroj, který je díky své pružné C-papírové podložce velmi vhodný pro veškeré broušení dřeva ručně nebo pomocí orbitální brusky. Jeho speciální povrchová úprava také umožňuje velmi dobré broušení laku v jemných zrnitostech, aniž by se brusný papír brzy zanesl. Lze jej používat ručně i na strojích.

    Charakteristika:

    Povlak FreCut™ (odolný proti prachu)
    Pojivo z plastu
    Vyšší průměrná životnost s rovnoměrným výkonem při nepřetržitém řezání
    Životnost
    Zabraňuje předčasnému ucpání povrchu zrna
    Dobrá podpora zrna
    Vysoký řezný výkon

    Poznámka:

    Use with manual sanders
    Apply to putties, primers, paints, plastics and synthetic materials

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka