3M™ Brusný válec 255P, 115 mm x 50 m, P40, PN04494

Č. pol.: 7000083044
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsny valček

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000083044
EAN/GTIN 05010027751620
Číslo výrobcu 7000083044

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Zlatá
Široký sortiment zrn
Celková délka 50 m
Celková šířka: 115 mm

Popis:

K broušení panelů karoserie použijte nášBrusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ 255P s minerálním brusivem z oxidu hlinitého na silném podkladu z F-papíru. Je k dispozici v několika zrnitostech a různých šířkách a lze jej použít na všech komerčně dostupných strojích. Naše brusiva hrají zásadní roli ve všech dílenských procesech, od přípravy až po dokončení. Vyvinuli jsme širokou škálu brusiv pro různé aplikace. K dosažení vynikajícího výkonu, odpuzování prachu a dokonalé povrchové úpravy se používají inovativní technologie.

Charakteristika:

Brusný váleček z oxidu hlinitého
K dispozici jsou dvě šířky: 75 mm a 115 mm
Hladký váleček (bez otvorů)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka