3M™ Hookit™ kotouč pro mikrofinishing Roll 266L, 125 mm, bez otvoru, 30 µ

Č. pol.: 7000082714
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Typ výrobku Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000082714
EAN/GTIN 05010027646643
Číslo výrobcu 7000082714
Číslo L L51710 1366

Popis

Prevedenie:

Elektrostatický rozptyl
Fólie s vysokou pevností v tahu
POVRCHOVÁ úprava FRE-Cut™
Homogenní fólie s vysokou přesností
Hookit™ systém suchý zip

Popis:

Mikrofinišovací fólie na 3Mil podkladu s brusnou zrnitostí oxidu hlinitého je k dispozici v zrnitostech od 9 do 100 mikronů.Disc Pad opěrný talíř je vybaven prachotěsnou vrstvou FreCut™, která výrazně zvyšuje životnost. Zadní strana je opatřena suchým zipem pro rychlou výměnu nástrojů.

Charakteristika:

Vynikající, definovaná kvalita povrchu
Ještě rovnoměrnější povrch
Vysoká odolnost proti přetrhu
Vysoké řezání
vyšší kvalitu povrchu
Vymažte referenční oblast

Poznámka:

Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu a zároveň vysoký řezný výkon a výjimečný povrch.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka