3M™ Role brusného papíru 235U, 115 mm x 50 m, P180

Č. pol.: 7000082618
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsna tkanina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000082618
EAN/GTIN 05010027589773
Číslo výrobcu 7000082618

Popis

Prevedenie:

Povlak FreCut™ odolný proti prachu zabraňuje předčasnému ucpání povrchu zrna
Flexibilní D-papír odolný proti vlhkosti
Celková délka 50 m
Celková šířka: 115 mm
Pojivo z plastu

Popis:

BrusnýDisc Pad opěrný talíř 3M™ 235U je pružný brusný nástroj s prachotěsnou vrstvou na papírové podložce D nebo C. Díky svému rozsahu zrnitosti a otevřenému rozdělení zrn je vhodný k ručnímu broušení dřeva a laku nebo k broušení na orbitální brusce.

Charakteristika:

Oxid hlinitý
Otevřený posyp.
Zvláště uživatelsky přívětivé při ručním použití, zejména pro profily

Poznámka:

Use in applications requiring a flexible backing

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka