Prevedenie:
Oxid hlinitý
Flexibilní D-papír odolný proti vlhkosti
Celková délka 23 m
Celková šířka: 115 mm
Pojivo z plastu
Popis:
3M 235U je pružný brusný nástroj s prachotěsnou vrstvou na papírové podložce D nebo C. Díky svému rozsahu zrnitosti a otevřenému rozdělení zrn je vhodný k ručnímu broušení dřeva a laku nebo k broušení na orbitální brusce. 3M 235U je brusný papír s prachotěsnou vrstvou na papírové podložce D nebo C.
Charakteristika:
Povlak FreCut™ (odolný proti prachu)
Otevřený posyp.
Zvláště uživatelsky přívětivé při ručním použití, zejména pro profily
Zabraňuje předčasnému ucpání povrchu zrna
Flexibilní podklad, který lze složit bez zlomení zrna
Dobré minerální kotvení
Vysoký řezný výkon
Vysoká odolnost proti ucpání pro hrubé, střední a jemné broušení
Poznámka:
Use in applications requiring a flexible backing