3M™ Role brusného papíru 235U, 115 mm x 23 m, P100

Č. pol.: 7000082445
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsna tkanina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000082445
EAN/GTIN 05010027529885
Číslo výrobcu 7000082445
Číslo L L51710 1820

Popis

Prevedenie:

Oxid hlinitý
Flexibilní D-papír odolný proti vlhkosti
Povlak FreCut™ (odolný proti prachu)
Otevřený posyp.
Pojivo z plastu

Popis:

3M 235U je pružný brusný nástroj s prachotěsnou vrstvou na papírové podložce D nebo C. Díky svému rozsahu zrnitosti a otevřenému rozdělení zrn je vhodný k ručnímu broušení dřeva a laku nebo k broušení na orbitální brusce. 3M 235U je brusný papír s prachotěsnou vrstvou na papírové podložce D nebo C.

Charakteristika:

Zvláště uživatelsky přívětivé při ručním použití, zejména pro profily
Zabraňuje předčasnému ucpání povrchu zrna
Flexibilní podklad, který lze složit bez zlomení zrna
Dobré minerální kotvení
Vysoký řezný výkon
Vysoká odolnost proti ucpání pro hrubé, střední a jemné broušení

Poznámka:

Use in applications requiring a flexible backing

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka