3M™ Roloc™ čisticí a lešticí lamelový kartáč CPFB R+ 63 x 32 mm A MED

Č. pol.: 7000077933
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000077933
EAN/GTIN 04054596278134
Číslo výrobcu 7000077933
Číslo L L51710 1102

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Hnědá
Konstrukce lamel
Nylonové vlákno Fleece
Celková šířka: 812.8 mm
Rovnoměrný povrch obráběného dílce bez drnčení

Popis:

Kleštící houbakové kartáče Scotch-Brite™ PF-ZR jsou vyrobeny z materiálu Scotch-Brite™ s vyšší agresivitou a dosahují rovnoměrného, hustého a matného nátěru. S rychlovýměnným systémem 3M™ Roloc™.

Charakteristika:

Unikátní materiál Scotch-Brite™ Cut & Polish
Systém rychlého uvolnění Roloc™
Jednotný povrch
Bez korozí způsobujících kovů
Vysoký řezný výkon
Otevřená, pružná konstrukce
Rychlá výměna nástroje bez použití nástroje pro výměnu
Měkká, přizpůsobivá práce

Poznámka:

Use for deburring, blending and finishing many substrates in woodworking and metalworking

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka