Scotch-Brite™ Roloc™čisticí a lešticí lamelový kartáč PF-ZR, 50 mm x 25 mm, A MED

Č. pol.: 7000077928
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000077928
EAN/GTIN 58711428012502
Číslo výrobcu 7000077928
Číslo L L51710 103

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Hnědá
Konstrukce lamel
Nylonové vlákno Fleece
Celková šířka: 25 mm
Rovnoměrný povrch obráběného dílce bez drnčení

Popis:

Kleštící houbakové kartáče Scotch-Brite™ PF-ZR jsou vyrobeny z materiálu Scotch-Brite™ s vyšší agresivitou a dosahují rovnoměrného, hustého a matného nátěru. S rychlovýměnným systémem 3M™ Roloc™.

Charakteristika:

Unikátní materiál Scotch-Brite™ Cut & Polish
Systém rychlého uvolnění Roloc™
Jednotný povrch
Bez korozí způsobujících kovů
Vysoký řezný výkon
Otevřená, pružná konstrukce
Rychlá výměna nástroje bez použití nástroje pro výměnu
Měkká, přizpůsobivá práce

Poznámka:

Use for deburring, blending and finishing many substrates in woodworking and metalworking

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka