Scotch-Brite™ čisticí a lešticí lamelový kartáč FF-ZR, 50 mm x 25 mm, A VFN

Č. pol.: 7000077926
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Brúsne rúno

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000077926
    EAN/GTIN 08711428030501
    Číslo výrobcu 7000077926
    Číslo L L51710 69

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Kaštanová hnědá
    Konstrukce lamel
    Nylonové vlákno Fleece
    Celková šířka: 635 mm
    Konzistentní, reprodukovatelné výsledky práce

    Popis:

    Leštění, matování povrchů, vyrovnání liniového vzoru, např. po zpracování svarových švů.

    Charakteristika:

    Trojrozměrný rouno Scotch-Brite™
    Systém rychlého uvolnění Roloc™
    Rovnoměrný povrch obráběného dílce bez drnčení
    Bez korozí způsobujících kovů
    Rovnoměrné rozložení brusného zrna
    Otevřená, pružná konstrukce
    Nastavuje typ obráběného dílce
    Rychlá výměna nástroje bez použití nástroje pro výměnu
    Měkká, přizpůsobivá práce

    Poznámka:

    Leštění, rohože povrchů, úprava vzoru linky, například po svařování švu zpracování

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka