Scotch-Brite™ čisticí a lešticí lamelový kartáč CFFB R+, 75 mm x 35 mm A CRS

Č. pol.: 7000077917
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000077917
EAN/GTIN 08711428030457
Číslo výrobcu 7000077917
Číslo L L51710 1809

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Hnědá
Konstrukce lamel
Nylonové vlákno Fleece
Celková šířka: 889 mm
Konzistentní, reprodukovatelné výsledky práce

Popis:

Leštění, matování povrchů, vyrovnání liniového vzoru, např. po zpracování svarových švů.

Charakteristika:

Trojrozměrný rouno Scotch-Brite™
Systém rychlého uvolnění Roloc™
Rovnoměrný povrch obráběného dílce bez drnčení
Bez korozí způsobujících kovů
Rovnoměrné rozložení brusného zrna
Otevřená, pružná konstrukce
Nastavuje typ obráběného dílce
Rychlá výměna nástroje bez použití nástroje pro výměnu
Měkká, přizpůsobivá práce

Poznámka:

For cleaning and light deburring of various substrates, satin finish on metals, smoothing wood prior to varnishing and primer denibbing before final coat

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka