Scotch-Brite™ Combi-kartáč CB-ZR, HP-Combi-R, 63 mm x 32 mm 120

Č. pol.: 7000077906
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000077906
EAN/GTIN 54001895836607
Číslo výrobcu 7000077906
Číslo L L51710 574

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Kaštanová hnědá
Kombinace netkané textilie Scotch-Brite™ a brusivo
Nylonové vlákno Fleece
Celková šířka: 812.8 mm
Odstraňuje povrchové vady

Popis:

Kartáče složené z kombinace brusných lamel a rouna z vláken Scotch-Brite™. Vybaveno rychlovýměnným systémem 3M™ Roloc™.

Charakteristika:

Trojrozměrný rouno Scotch-Brite™
Systém rychlého uvolnění Roloc™
Vláknový flís snižuje drsnost brusných drážek
Kovový čistý povrch
Bez korozí způsobujících kovů
Rovnoměrné rozložení brusného zrna
Větší hloubka drsnosti než u flísu z čistého vlákna
Jednotka typ obráběného dílce se přizpůsobí
Rychlá výměna nástroje bez použití nástroje pro výměnu

Poznámka:

Prolnutí obrazu čáry, například po zpracování svarového švu
Dokončování
Rohože povrchů
leštění
Mixujte

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka