Scotch-Brite™ čisticí a lešticí lamelový kartáč CFFB R+, 63 mm x 32 mm S FIN

Č. pol.: 7000077899
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000077899
EAN/GTIN 08711428030532
Číslo výrobcu 7000077899
Číslo L L51710 308

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Šedá
Konstrukce lamel
Nylonové vlákno Fleece
Celková šířka: 812.8 mm
Konzistentní, reprodukovatelné výsledky práce

Popis:

Leštění, matování povrchů, vyrovnání liniového vzoru, např. po zpracování svarových švů.

Charakteristika:

Trojrozměrný rouno Scotch-Brite™
Systém rychlého uvolnění Roloc™
Rovnoměrný povrch obráběného dílce bez drnčení
Bez korozí způsobujících kovů
Rovnoměrné rozložení brusného zrna
Otevřená, pružná konstrukce
Nastavuje typ obráběného dílce
Rychlá výměna nástroje bez použití nástroje pro výměnu
Měkká, přizpůsobivá práce

Poznámka:

Leštění, rohože povrchů, úprava vzoru linky, například po svařování švu zpracování

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka