3M™ Temflex™ 1800 vinylová elektroizolační , černá, 50 mm x 33 m, 0,15 mm

Č. pol.: 7000076787
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000076787
    EAN/GTIN 53134375325443
    Číslo výrobcu 7000076787
    Číslo L L01310 242

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Černá
    Lze použít nad a pod zemí
    Celková délka 33 m
    Celková šířka: 50 mm

    Popis:

    Vinylová izolační 3M™ Temflex™ 1800, černá je 0,2 mm silná izolační pro všeobecné použití. Tato je vhodná pro vnitřní i venkovní použití.

    Charakteristika:

    Kombinace pryskyřičného lepidla a PVC podkladového materiálu poskytuje vynikající elektrickou a mechanickou ochranu
    Vynikající odolnost proti oděru, kyselinám, zásadám, vlhkosti, korozi mědi a různým povětrnostním podmínkám
    Lze použít nad a pod zemí
    Vysoká elektrická pevnost ve vlhkých podmínkách
    Vynikající mechanická ochrana s minimálním objemem

    Poznámka:

    Vhodné pro vnitřní a venkovní použití

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka