3M™ Lamelový kartáč 339 s hřídelí, 80 mm x 30 mm x 6 mm P120

Č. pol.: 7000074933
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000074933
EAN/GTIN 54046719325479
Číslo výrobcu 7000074933
Číslo L L51710 827

Popis

Prevedenie:

Dlouhá životnost
Vysoce kvalitní povrchová úprava a výsledky odstranění
Velmi dobrý výkon při odstraňování materiálu
Celková šířka: 30 mm

Popis:

Jemné broušení, míchání, odstraňování otřepů, dokončovací práce.

Charakteristika:

Fast cutting aluminium oxide abrasive
Flexible X-weight backing
Excellent cut and polish capabilities

Poznámka:

Uzemnění stroje

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.