3M™ Lepící 9457, průhledná, 686 mm x 55 m, 0,025 mm

Č. pol.: 7000073459
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000073459
    EAN/GTIN 04054596834446
    Číslo výrobcu 7000073459

    Popis

    Prevedenie:

    132 µm silná, průhledná přenosová páska sestávající z akrylátového lepidla na ochranném papíru potaženém PE. Pro vysoce výkonná připojení v průmyslovém sektoru a při obrábění kovů
    Vynikající, trvanlivá lepicí pevnost a vyšší adhezní pevnost než srovnatelné standardní lepicí pásky. Nahrazuje nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další odolné způsoby spojování používané v průmyslovém a kovopracovním prostředí.
    Krátkodobá teplotní odolnost až do 260 °C, dlouhodobá teplotní odolnost až do 149 °C.
    Transparentní a ideální pro průmyslové vnitřní i venkovní aplikace, kde se mají nahradit nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další odolné spojovací procesy.
    Pro sešívání, upevnění, upevnění, lepení, tvarování, Čalounění, upevnění, upevnění, těsnění, lepení, Držení, identifikace, izolace, izolace, spojování, Označování, laminování, značení, zpracování, těsnění, Zajištění, uspořádání, sváření a mnoho dalšího.

    Popis:

    Lepící přenosová 3M™ 9469PC má vynikající trvalou přilnavost a vyšší přilnavost než srovnatelné standardní pásky. Naše pásky nahrazují nýty, bodové sváry, tekutá lepidla a další metody trvalého spojování používané v průmyslu a kovovýrobě. Lepidlo odolné vůči chemikáliím, UV záření a rozpouštědlům Vhodné pro mnoho vnitřních i venkovních průmyslových aplikací, jako je upevňování nebo spojování. Lze je použít v mnoha průmyslových odvětvích: Od letectví po automobilový průmysl.

    Charakteristika:

    Letectví, domácí spotřebiče, automobilový průmysl, elektronický průmysl, flexibilní lepení PCB, průmyslová montáž, upevnění grafických prvků, zpracování kovů, montáž štítků, solární průmysl, doprava
    Silnější verze 9460PC

    Poznámka:

    Zvláště vhodné pro použití v automobilovém a leteckém průmyslu
    Samolepící zařízení značek, emblémů, dekorací

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka