Prevedenie:
Lepidlo ze syntetické pryže
páska pro pokládání s popruhy
Celková délka 25 m
Celková šířka: 19 mm
Velmi vysoká okamžitá odpovědnost
Popis:
3M™ 9525 je béžová oboustranná lepicí s širokým spektrem použití, např. veletržní konstrukce, koberce, propagační materiály. má textilní podklad, je silná 0,28 mm a odolná vůči teplotám do +50 °C (krátkodobě +70 °C).
Charakteristika:
Lepidlo ze syntetické pryže// oboustranná univerzální lepicí páska s látkovým nosičem
páska pro pokládání s nosičem/// Vysoká adhezní pevnost, vysoká okamžitá přilnavost
Kompenzace nerovnosti při instalaci koberce// snadné odstranění ochranného papíru
Vhodné pro drsné a mírně nerovné povrchy
Poznámka:
Upevnění koberce
Univerzální ve veletržních stavebních a reklamních materiálech