3M™ Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem Y9525, béžová, 50 mm x 25 m, 0,28 mm

Č. pol.: 7000073407
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000073407
EAN/GTIN 04001895325403
Číslo výrobcu 7000073407
Číslo L L01310 1245

Popis

Prevedenie:

Lepidlo ze syntetické pryže
páska pro pokládání s popruhy
Celková délka 25 m
Celková šířka: 50 mm
Velmi vysoká okamžitá odpovědnost

Popis:

3M™ 9525 je béžová oboustranná lepicí s širokým spektrem použití, např. veletržní konstrukce, koberce, propagační materiály. má textilní podklad, je silná 0,28 mm a odolná vůči teplotám do +50 °C (krátkodobě +70 °C).

Charakteristika:

Oboustranná univerzální lepicí páska s látkovým nosičem//lepidlem ze syntetické pryže
Vysoká přilnavost, vysoká okamžitá přilnavost// páska pro pokládání s nosičem
Kompenzace nerovnosti při instalaci koberce// snadné odstranění ochranného papíru
Vhodné pro drsné a mírně nerovné povrchy

Poznámka:

Upevnění koberce
Univerzální ve veletržních stavebních a reklamních materiálech

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka