3M™ Konformní fólie pro řízení zvuku 9343

Č. pol.: 7000073367
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000073367
EAN/GTIN 04001895840968
Číslo výrobcu 7000073367

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Pro izolaci sousedních dílů
Vysoká otěruvzdornost
Mírně odplynění
Mírně obepne nepravidelné a zakřivené povrchy, aby splnily požadavky na snížení hluku, které v současnosti dostupné materiály nemohou splnit

Popis:

Elastická polyuretanová 3M™ 9343 je speciálně navržena pro snížení hluku, vibrací, vrzání a drnčení v interiéru vozidla. Materiály, které jsou v současné době pro tyto aplikace k dispozici, jako je vločkovaná tkanina a/nebo plsť, nejsou pružné, což omezuje jejich použití na rovných površích. Jedinečný podklad z mikrovlákna nabízí kombinaci přizpůsobivosti, pružnosti, stlačitelnosti a odolnosti. Velmi vhodné pro zvukovou izolaci v interiéru vozidla, např. pro izolaci přilehlých součástí v oblasti palubní desky a obložení.

Charakteristika:

Snadné přizpůsobení nepravidelným povrchům
Pevnost lepidla závisí na množství lepidla, které je v kontaktu s povrchem
Fixní tlak při aplikaci zvyšuje kontakt s lepidlo a tím zvyšuje adhezní pevnost

Poznámka:

Snížení chvění a vibrací.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.