Scotch® Vločkovaná polyuretanová 8581, černá, 200 mm x 50 m

Č. pol.: 7000073304
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000073304
EAN/GTIN 04001895601798
Číslo výrobcu 7000073304

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Díky ochrannému papíru vhodnému pro výrobu lisovaných dílů
Celková délka 50 m
Celková šířka: 200 mm
Otěruvzdornost materiálu hejna a polyuretanového nosiče zajišťuje dlouhou životnost za obtížných podmínek

Popis:

Lze je použít jako nátěr proti poškrábání, protiskluzový nátěr, k tlumení hluku a nárazů a také jako těsnicí a polstrovací materiál.

Charakteristika:

Fixováno černým polyamidem
Vločky: Pevnost 3.3 dtex (podíl volných vloček < 5%)
Velmi plyšová lepící páska
Vynikající ukotvení polyamidových vloček
Vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu
Jedinečná kombinace polyuretanové pásky s černým polyamidem

Poznámka:

Antiscratch nátěr pro ochranu dílů v plastových postřikovacích strojích
Na lamelách posuvných dveří a oken
Snížení hluku mezi pohyblivými a stacionárními součástmi
Univerzální jako ochrana proti poškrábání, protiskluzová ochrana, tlumení hluku a nárazů, jakož i materiál pro utěsnění a čalounění

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka