Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Pokročilé možnosti návrhu
Celková délka 33 m
Celková šířka: 50 mm
Snižte výrobní náklady
Popis:
Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Vyznačují se dobrou přizpůsobivostí lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Jejich funkční speciální lepidlo je ideální pro lepení nízkoenergetických povrchů, jako jsou PE a PP.
Charakteristika:
Vysoká přilnavost na nízkoenergetických površích, jako je PE a PP// Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonná a trvanlivá odolnost
Rozšířené možnosti provedení// okamžitá odolnost proti opotřebení díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Menší dodatečné zpracování// prakticky neviditelná lepicí vazba zajišťuje optimalizovaný design
0,6 mm silná, těžká oboustranná bílá akrylová lepicí páska pro nízkopovrchové energetické materiály/ Rychlé a snadné připojení
Snížení výrobních nákladů// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, poobráběním, šroubování, Svařování a čištění
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// ideální pro plasty a nízkoenergetické materiály (např. PE nebo PP)
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Ideální pro plastové materiály a materiály s nízkou povrchovou energií, jako jsou PE nebo PP// ideální pro plastové materiály a materiály s nízkou povrchovou energií, jako jsou PE nebo PP
Poznámka:
Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování plastů, například Tvrdé PVC, ABS, akrylové sklo/PMMA, polykarbonát a nízkoenergetické materiály, jako jsou PE nebo PP
Pro vnitřní prostory.