3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4932P, bílá, 25 mm x 33 m, 0,6 mm

Č. pol.: 7000072372
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000072372
EAN/GTIN 04001895594687
Číslo výrobcu 7000072372

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Pokročilé možnosti návrhu
Celková délka 33 m
Celková šířka: 25 mm
Snižte výrobní náklady

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Vyznačují se dobrou přizpůsobivostí lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Jejich funkční speciální lepidlo je ideální pro lepení nízkoenergetických povrchů, jako jsou PE a PP.

Charakteristika:

Vysoká přilnavost na nízkoenergetických površích, jako je PE a PP
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení
Ideální pro plasty a nízkoenergetické materiály (např. PE nebo PP)
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Ideální pro plastové materiály a materiály s nízkou povrchovou energií, jako je PE nebo PP

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování plastů, například Tvrdé PVC, ABS, akrylové sklo/PMMA, polykarbonát a nízkoenergetické materiály, jako jsou PE nebo PP
Pro vnitřní prostory.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka