Oboustranná syntetická lepicí 3M™ 4664P, bílá, 510 mm x 66 m, 0,4 mm

Č. pol.: 7000072235
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000072235
EAN/GTIN 04001895484957
Číslo výrobcu 7000072235

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Vysoká přilnavost
Celková délka 66 m
Celková šířka: 510 mm
Velmi vysoká odolnost vůči rozpouštědlům

Popis:

Naše vysoce výkonná oboustranná 3M™ 4664, bílá, je 0,4 mm silná oboustranná z pěny s uzavřenými buňkami a akrylovým lepidlem. Nabízí maximální pevnost lepidla, odolnost vůči vysokým teplotám a rozpouštědlům a velmi vysokou pevnost ve smyku.

Charakteristika:

bílá uzavřená buněčná pěna oboustranná lepicí páska o tloušťce 0.4 mm s akrylátovým lepidlem/// 0.4 mm, bílá uzavřená buněčná pěna oboustranná lepicí páska s akrylátovým lepidlem
Vysoká adhezní pevnost// Vysoká adhezní pevnost
Velmi vysoká odolnost vůči teplotám// velmi vysoká odolnost vůči teplotám
Vynikající pevnost ve smyku// vynikající pevnost ve smyku
Velmi vysoká odolnost vůči rozpouštědlům// velmi vysoká odolnost vůči rozpouštědlům
Vynikající hydroizolační schopnosti a vysoká teplotní odolnost / / vynikající hydroizolační schopnosti a vysoká teplotní odolnost
Pevnost lepidla se v průběhu času významně zvyšuje// pevnost lepidla se v průběhu času výrazně zvyšuje

Poznámka:

Lze použít pro montáž zrcátek a lepení jmenných štítků

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka