3M™ Double Coated Paper Tape 9086, bílá, 25 mm x 50 m, 0,19 mm

Č. pol.: 7000071743
  • Minimálne množstvo objednávky 54 kusov
  • Kroky objednávky: 54 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000071743
EAN/GTIN 54001895910918
Číslo výrobcu 7000071743
Číslo L L01310 539

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Modifikované akrylátové lepidlo
Celková délka 50 m
Celková šířka: 25 mm
Dobrý změkčovadlo a odolnost proti UV záření

Popis:

Oboustranná 3M™ s papírovým podkladem 9086 je univerzální , která lepí na širokou škálu materiálů. Patří mezi ně podklady z kovu, plastu, papíru, lepenky, dřeva a lakované povrchy. Možné aplikace zahrnují samolepicí úpravu nábytkových lišt, kabelových kanálů nebo těsnicích profilů, jakož i montáž, úpravu a upevnění reklamních materiálů, jako jsou displeje, vzorky nebo plakáty. Lepicí má velmi vysokou počáteční přilnavost a pevnost ve smyku a vyznačuje se také dobrou odolností vůči změkčovadlům a UV záření. Barevně rozlišený ochranný papír usnadňuje identifikaci pásky. Ochranný kryt je vyroben z bílého papíru s černým logem 3M. Barva lepicí pásky: bílá.

Charakteristika:

Oboustranná lepicí páska s nosičem
Univerzálně použitelné na mnoha površích
Úspora času díky snadné manipulaci a zpracování
Vysoká počáteční adhezní pevnost a pevnost ve smyku
Velmi dobrá přilnavost na mnoha površích s vysokou a nízkou spotřebou energie

Poznámka:

Vhodné pro kovy, nátěrové povrchy, plasty (včetně PE, PP), papír, Karton a dřevo
Montáž, montáž a upevnění reklamních materiálů, jako je Displeje, vzorky nebo plakáty
Samolepicí úprava nábytkových pásů, kabelových kanálů nebo těsnících profilů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka