3M™ Double Coated PVC Tape 9087, bílá, 50 mm x 50 m, 0,26 mm

Č. pol.: 7000071738
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000071738
EAN/GTIN 54001895910796
Číslo výrobcu 7000071738

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Oboustranná lepicí páska s nosičem
Celková délka 50 m
Celková šířka: 50 mm
Úspora času díky snadné manipulaci a zpracování

Popis:

Oboustranná lepicí 3M™ s PVC podkladem 9087 vykazuje velmi dobrou lepicí sílu i na mnoha površích s vysokou i nízkou energií. Jeho modifikované akrylátové lepidlo lepí mimo jiné na kovy, lakované povrchy, plasty (včetně PE a PP), papír, lepenku a dřevo. Na jedné straně přesvědčí dobrou okamžitou přilnavostí, ale na druhé straně zajišťuje také dlouhodobou funkčnost díky vysoké pevnosti ve smyku a velké rozměrové stabilitě. Má také dobrou odolnost proti vlhkosti, změkčovadlům a rozpouštědlům a velmi dobrou odolnost proti UV záření. Díky ochrannému krytu a fóliovému podkladu se velmi dobře hodí pro výrobu vysekávaných dílů. Dalšími oblastmi použití jsou dokončovací práce na nábytkových lištách, kabelových kanálech nebo těsnicích profilech, jakož i montáž, kompletace a upevňování reklamních materiálů.

Charakteristika:

K dispozici také s papírovou vrstvou z rouna
Modifikované akrylátové lepidlo
Univerzálně použitelné na mnoha površích
Dobrý změkčovadlo a odolnost proti UV záření
Vysoká počáteční adhezní pevnost a pevnost ve smyku
Velmi dobrá přilnavost na mnoha površích s vysokou a nízkou spotřebou energie

Poznámka:

Vhodné pro kovy, nátěrové povrchy, plasty
Sestavte, sestavte a zajistěte propagační materiály (včetně PE, PP), papíru, lepenky a dřeva
Samolepicí úprava nábytkových pásů, kabelových kanálů nebo těsnících profilů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka