3M™ Double Coated PVC Tape 9087, bílá, 25 mm x 50 m, 0,26 mm

Č. pol.: 7000071736
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000071736
    EAN/GTIN 54001895910772
    Číslo výrobcu 7000071736
    Číslo L L01310 1261

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Bílá
    Oboustranná lepicí páska s nosičem
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 25 mm
    Úspora času díky snadné manipulaci a zpracování

    Popis:

    Oboustranná lepicí 3M™ s PVC podkladem 9087 vykazuje velmi dobrou lepicí sílu i na mnoha površích s vysokou i nízkou energií. Jeho modifikované akrylátové lepidlo lepí mimo jiné na kovy, lakované povrchy, plasty (včetně PE a PP), papír, lepenku a dřevo. Na jedné straně přesvědčí dobrou okamžitou přilnavostí, ale na druhé straně zajišťuje také dlouhodobou funkčnost díky vysoké pevnosti ve smyku a velké rozměrové stabilitě. Má také dobrou odolnost proti vlhkosti, změkčovadlům a rozpouštědlům a velmi dobrou odolnost proti UV záření. Díky ochrannému krytu a fóliovému podkladu se velmi dobře hodí pro výrobu vysekávaných dílů. Dalšími oblastmi použití jsou dokončovací práce na nábytkových lištách, kabelových kanálech nebo těsnicích profilech, jakož i montáž, kompletace a upevňování reklamních materiálů.

    Charakteristika:

    K dispozici také s papírovou vrstvou z rouna
    Modifikované akrylátové lepidlo
    Univerzálně použitelné na mnoha površích
    Dobrý změkčovadlo a odolnost proti UV záření
    Vysoká počáteční adhezní pevnost a pevnost ve smyku
    Velmi dobrá přilnavost na mnoha površích s vysokou a nízkou spotřebou energie

    Poznámka:

    Vhodné pro kovy, nátěrové povrchy, plasty
    Sestavte, sestavte a zajistěte propagační materiály (včetně PE, PP), papíru, lepenky a dřeva
    Samolepicí úprava nábytkových pásů, kabelových kanálů nebo těsnících profilů

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka