Scotch® 9545N Impregnovaná textilní lepicí , zelená, 19 mm x 50 m, 0,3 mm

Č. pol.: 7000062742
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000062742
    EAN/GTIN 04046719687367
    Číslo výrobcu 7000062742
    Číslo L L01310 93

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Zelená
    Vyjímatelná bez zanechání zbytků
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 19 mm
    Trvale zapisovatelný

    Popis:

    Snadno označitelná textilní lepicí se svítivostí pro označování a svazkování kabelů.

    Charakteristika:

    Vynikající přilnavost na různých površích
    Odolné proti roztržení, ale oddělitelné ručně
    Snadné rozložení
    Vodoodpudivá.
    odolný proti stárnutí

    Poznámka:

    značení kabelů
    Označení nebezpečných oblastí
    Svazkování kabelů
    Dočasné nebo trvalé připojení

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka