LešticíDisc Pad opěrný talíř 3M™ Perfect-It™, žlutý, vysoký lesk, 75 mm, PN50536

Č. pol.: 7000061475
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000061475
EAN/GTIN 04046719209293
Číslo výrobcu 7000061475
Číslo L L51710 717

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Žlutá
Odolná a odolná pěna s vaflovými plata s vynikajícím poměrem cena/výkon
Nejvyšší účinnost při leštění

Popis:

Pomocí našeho lešticíhoDisc Pad opěrný talíře 3M™ Perfect-It™ účinně odstraníte lehké škrábance, stopy po víření a povrchové vady na renovovaném i čerstvém laku. Naše pěnové vaflové podložky jsou navrženy pro opakované dlouhodobé používání a nabízejí vynikající poměr ceny a kvality. Výrobky jsou dostatečně velké pro efektivní práci a zároveň dostatečně malé pro snadné skladování. Výrobek je ideální pro použití s leštičkou 3M a extra jemnou brusnou pastou 3M™ Perfect-It™ 80349 a bez námahy se připevňuje k našim podložkám 3M. Výrobek z nejnovější generace našich oceněných, barevně rozlišených brusných past, leštěnek a polštářků umožňuje ještě snadnější a efektivnější opravy defektů laku.

Charakteristika:

Povrch bez hologramů
Pro procesně spolehlivé použití v praxi

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka