3M™ Finesse-it™ Roloc™ Stützteller, 76,2 mm

Č. pol.: 7000060936
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Type de produit Plateaux-supports

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000060936
EAN/GTIN 04001895257704
Číslo výrobcu 7000060936
Číslo L L51710 464

Popis

Uitvoering:

6 mm schacht voor klauwplaten en boren

Omschrijving:

De 3M™ Roloc™ Steunschijf optimaliseert de prestaties van Roloc- en bristleschijven, doordat hij het juiste ondersteuningssysteem levert en een veilige bevestiging voor slijptoepassingen. Onze veelzijdige steunschijven werken met boormachines, schijfschuurmachines, haakse schuurmachines en roterende schuurmachines.

Kenmerk:

De steunschijf biedt een veilige bevestiging voor elk 3M™ Roloc™ schijf- of bristleproduct
De steunschijven zijn verkrijgbaar in diverse diameters en hardheidsniveaus
Het bevestigen van de schijf verloopt snel en eenvoudig aangezien de schroef de schijf uitlijnt
Het veelzijdige systeem werkt met boormachines, schijfschuurmachines, haakse schuurmachines en roterende schuurmachines

Tip:

Optimises the performance of Roloc™ discs or bristle discs
Use with drills, disc sanders, right angle grinders and rotary sanders

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.