3M™ Brusná houba s měkkým hřbetem, 115 mm x 140 mm, superjemná, PN50885

Č. pol.: 7000060274
  • Minimálne množstvo objednávky 200 kusov
  • Kroky objednávky: 200 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000060274
EAN/GTIN 04046719358533
Číslo výrobcu 7000060274
Číslo L L51710 165

Popis

Prevedenie:

Flexibilní brusná podložka ideální pro broušení okrajů a obtížně přístupných míst
Software Soft brusná houba snižuje riziko smyček v oblastech hran/hran
Celková délka 140 mm
Celková šířka: 115 mm

Popis:

Pomocí brusné houby 3M™ Soft Pads odstraníte nedokonalosti na těžko přístupných místech. Pomocí naší houby můžete pracovat na těžko přístupných místech, jako jsou otvory světlometů, místa kolem klik dveří a dveřní otvory. Tato houbička je ideální pro přípravu starých nátěrů na nové lakování. Ideální použití je broušení dřeva, laku, kovu, plastu nebo omítky za sucha i za mokra. Pokud se houba používá vlhká, snižuje se počet prachových částic ve vzduchu.

Charakteristika:

Pomáhá odstranit vady
Mokré nebo suché broušení

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka