3M™ Brusné houby, 100 mm x 68 mm x 26 mm, MED, 4stranné

Č. pol.: 7000060140
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000060140
EAN/GTIN 04046719075706
Číslo výrobcu 7000060140
Číslo L L51710 901

Popis

Prevedenie:

Polyuretanová pěna
Velikost: 100mm x 68mm x 26mm
Celková šířka: 68 mm

Popis:

Brusná houba (měkká) je velmi přizpůsobivá, a proto je vhodná zejména pro ruční opracování profilů a kontur. Lze jej použít k broušení za sucha i za mokra.

Charakteristika:

Velmi pružné
K dostání ve třech dioptrických hodnotách:

Poznámka:

Useful for sanding shaped parts of furniture

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka