Scotch® Super 33+ vinylová elektroizolační , černá, 50 mm x 33 m, 0,18 mm

Č. pol.: 7000058808
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000058808
    EAN/GTIN 50051128577269
    Číslo výrobcu 7000058808
    Číslo L L01310 1171

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Černá
    Široký teplotní rozsah. Zůstává elastická a pružná při okolních teplotách od -18°C do 90°C podle VDE
    Celková délka 33 m
    Celková šířka: 50 mm
    Zpomalovač hoření podle normy UL 510

    Popis:

    Scotch® Super 33+ vinylová elektroizolační je přední originální PVC izolační na trhu. Tato profesionální izolační je vysoce poddajná a pružná pro elektrickou a mechanickou ochranu odolnou proti vlhkosti i při nízkých teplotách až do -18 °C podle VDE. Má certifikace UL, CSA a VDE.

    Charakteristika:

    Prvotřídní vinylová elektrická izolační páska s vysokou flexibilitou, zejména při nízkých teplotách
    Vynikající odolnost vůči korozi mědi, oleji, rozpouštědlům a UV záření
    Velmi dobrá pružnost, pružnost a obnovující síla umožňuje navíjení bez vrásek
    Certifikováno podle norem UL, CSA a VDE

    Poznámka:

    Elektrická izolace pro aplikace do 1 kV
    Izolace kabel, kabelů, spojů a konektorů
    Omotejte kabely a větve
    Opravte poškozenou izolaci
    Oprava pláště kabelu
    Ochrana proti vnějším vlivům, jako je UV záření, zásady, vlhkost atd.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka