3M™ ET 46 Polyesterová fólie vyztužená skelnými vlákny, krémová, 584 mm x 55 m, 0,18 mm

Č. pol.: 7000058617
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000058617
EAN/GTIN 50051128537911
Číslo výrobcu 7000058617

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 55 m
Celková šířka: 584 mm
Certifikace UL® třída B (130 °C) – E 17385 OANZ 2

Popis:

Polyesterová fólie ET 46 krémové barvy s termosetovým pryžovým lepidlem je vyztužená skleněnými vlákny a má průrazné napětí 5500 V. Třída izolace: B (130 °C).

Charakteristika:

Maximální teplotní odolnost do 130 °C.
Vysoká odolnost proti tahu a roztržení
Vysoká přilnavost
Nosný materiál: Polyesterová fólie, vyztužená skleněnými vlákny
Pryžové lepidlo, teplem tvrditelné

Poznámka:

Upevnění počátečních drátů a koncových rotací
Vinutí izolace cívky
Vinutí hlavy
Umístění upevnění izolace mezi vrstvami smaltovaného drátu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka