3M™ Dynatel™ 2876 Přenosový kabel s velkými svorkami, 3 m

Č. pol.: 7000058140
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 7000058140
EAN/GTIN 50054007719217
Číslo výrobcu 7000058140

Popis

Prevedenie:

Direct connection to conductor and ground
Large clips are 5/8 inches in size
Routes the running path of the direct connection to cable and ground
10-ft Long cable
Compatible with 2250, 2273, 2250M, 2550, 2220M, 2273M, 2210 and 2573 locating systems

Popis:

Velká svorka (9,5 mm) pro kabel k přímému připojení vysílače pro většinu kabelových lokátorů. Dva 10metrové přívodní kabely pro přímé připojení ke kabelu a uzemnění.

Charakteristika:

Smaller Telco-style alligator clips with an insulation-piercing needle
Helps in locating underground facilities
Interface between the locator accessories

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka