3M™ MGO 1317 Magnetická lepící páska , hnědá, 25 mm x 30,5 m, 1,5 mm

Č. pol.: 7000057533
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000057533
EAN/GTIN 54046719307512
Číslo výrobcu 7000057533
Číslo L L01310 186

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Hnědá
Odolná vůči teplotám od −45 °C do +70 °C.
Celková délka 30,5 m
Celková šířka: 25 mm

Popis:

Flexibilní magnetická 3M™ MGO má tloušťku 1,55 mm a je opatřena gumovým lepidlem citlivým na tlak.

Charakteristika:

Flexibilní magnet
Permanentní magnet
K dispozici jako role
Lepicí vrstva
K dispozici ve dvou různých tloušťkách

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka