3M™ MGO 1317 Magnetická lepící páska , hnědá, 19 mm x 30,5 m, 1,5 mm

Č. pol.: 7000057532
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000057532
    EAN/GTIN 54046719307505
    Číslo výrobcu 7000057532
    Číslo L L01310 83

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Hnědá
    Odolná vůči teplotám od −45 °C do +70 °C.
    Celková délka 30,5 m
    Celková šířka: 19 mm

    Popis:

    Flexibilní magnetická 3M™ MGO má tloušťku 1,55 mm a je opatřena gumovým lepidlem citlivým na tlak.

    Charakteristika:

    Flexibilní magnet
    Permanentní magnet
    K dispozici jako role
    Lepicí vrstva
    K dispozici ve dvou různých tloušťkách

    Poznámka:

    Use for general purpose reclosable attachment of objects and surfaces to metallic surfaces

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka