3M™ Scotchrap™ 50 na ochranu proti korozi, černá, 50 mm x 30 m, 0,25 mm

Č. pol.: 7000057502
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000057502
EAN/GTIN 00054007111566
Číslo výrobcu 7000057502
Číslo L L01310 160

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Odolná vůči slané vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
Celková délka 30,5 m
Celková šířka: 50.8 mm

Popis:

Vinylová na ochranu proti korozi 3M™ Scotchrap™ 50 se vyznačuje silným lepidlem, které poskytuje korozivzdorné a nárazuvzdorné těsnění jako ochranu kovových potrubních systémů nad zemí i pod zemí za každého počasí.

Charakteristika:

Vynikající odolnost proti UV záření
Odolná PVC páska je odolná proti korozi za všech povětrnostních podmínek
Vhodné pro armatury a připojení na všech výše uvedených a podzemních potrubích a elektrických potrubních systémech s válcovou stupnicí
POZNÁMKA: Základní nátěr na trubky 3M™ Scotchrap™ je třeba používat se všemi antikorozními páskami
Odolává širokému teplotně rozsahu -48 až 80 °C.
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU

Poznámka:

Ochranné balení pro trubky a stožáry
Následná ochrana proti korozi

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka