Scotch® 33 Vinylová elektroizolační , černá, 38 mm x 33 m, 0,18 mm

Č. pol.: 7000057499
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000057499
EAN/GTIN 50054007101586
Číslo výrobcu 7000057499
Číslo L L01310 1308

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Odolné vůči vlhkosti, zásadám, mnoha kyselinám, rozpouštědlům a UV záření
Celková délka 33 m
Celková šířka: 38 mm
Certifikační značka VDE, certifikace UL

Popis:

Scotch® Vinyl Electrical Insulation Tape 33 je silná izolační z PVC, která poskytuje elektrickou izolaci pro všechny vodiče a kabely s napětím až 600 V. Nehořlavá odolává teplotám od 0 do 80 °C. Použití zahrnuje izolaci kabelů, ochranu proti vlhkosti a opravy kabelových plášťů.

Charakteristika:

Kombinace tlakového citlivého lepidla ze syntetické pryskyřice a materiálu nosiče z PVC zajišťuje elektrickou a mechanickou ochranu
Odolné vůči UV záření, otěru, vlhkosti, zásadám, rozpouštědlo a kyselinám
Odolá teplotním rozsahu 0 až 80 °C.
UL Listed, certifikace CSA a RoHS 2011/65/EU

Poznámka:

Elektrická izolace pro aplikace do 1 kV
Izolace kabel, kabelů, spojů a konektorů
Omotejte kabely a větve
Opravte poškozenou izolaci
Oprava pláště kabelu
Ochrana proti vnějším vlivům, jako je UV záření, zásady, vlhkost atd.