Prevedenie:
Barva produktu: Transparentní
Vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 66 m
Celková šířka: 571.5 mm
Vizuální kontrola možná díky průhlednému nosnému materiálu
Popis:
Průhledná polyesterová fólie ET 54 s termosetovým pryžovým lepidlem má průrazné napětí 5500 V. Třída izolace: B (130 °C)
Charakteristika:
Maximální teplotní odolnost do 130 °C.
Vysoká odolnost proti přetrhu
Vysoká elasticita
Certifikace UL® třída B (130 °C) – E 17385 OANZ 2
Materiál nosiče: Polyesterová fólie
Pryžové lepidlo, teplem tvrditelné
Poznámka:
Upevnění spojovacích vodičů a jejich umístění
Izolace mezi vrstvami
Horní bandáže cívek a kondenzátorů
Izolace jádra a vrstvy, stejně jako ukončení bandáže malých transformátorů
Oviňte a izolujte cívky a vodiče