3M™ Dual Lock™ opakovaně uzavíratelný spojovací materiál SJ4570, čirý, 16 mm x 45,7 m, 1,7 mm, nízký profil

Č. pol.: 7000052144
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000052144
EAN/GTIN 50021200450759
Číslo výrobcu 7000052144
Číslo L L01310 1704

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Uzávěr s půlkulovou hlavou s nízkou tloušťkou uzávěru
Celková délka 45,72 m
Celková šířka: 15.87 mm
Úspora času díky rychlé montáži a demontáži

Popis:

3M™ Dual Lock™ je samolepicí, flexibilní přítlačné těsnění ve formě role. Patentovaný systém se skládá z černých polyolefinových pásů s půlkulatými hlavami na krátkém dříku. Po přitisknutí k sobě vznikne pevné, ale uvolnitelné spojení. Na rozdíl od běžných upevňovacích systémů, jako jsou šrouby nebo nýty, nejsou zapotřebí žádné otvory, které by narušovaly vizuální vzhled povrchu. Akrylátové lepidlo s vysokou teplotní odolností je vhodné pro různé podklady, např. vysokoenergetické a nízkoenergetické plasty, kovy a práškové nátěry.

Charakteristika:

Vybaven modifikovaným akrylátovým lepidlo (SJ4570) a VHB™ lepidlo (SJ4580)// s modifikovaným akrylátovým lepidlo (SJ4570) a VHB™ lepidlo (SJ4580)
Uzávěr s půlkulovou hlavou s nízkou tloušťkou uzávěru// uzávěr s půlkulovou hlavou s nízkou tloušťkou uzávěru
Snižte náklady // snižte náklady
Zvyšte produktivitu // zvyšte produktivitu
Úspora času díky rychlé montáži a demontáži// časové úspoře díky rychlé montáži a demontáži
Velmi nízká tloušťka uzávěru// velmi nízká tloušťka uzávěru
Průhledná barva// průhledná barva

Poznámka:

Vysoké vizuální standardy
Vnitřní a venkovní aplikace
Varianty jsou vhodné pro nízkoenergetické a vysokoenergetické povrchy
Polstrování
Komponenty
Aplikace ozdobných ozdobných lišt
Revizní klapky

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka