3M™ Cushion-Mount™ Plus lepicí E1815

Č. pol.: 7000050156
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000050156
EAN/GTIN 50048011628658
Číslo výrobcu 7000050156
Číslo L L01310 2044

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Modrá
Celková délka 4,57 m
Celková šířka: 457.2 mm

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová a velmi tvrdá klišé pro čisté masivní motivy, u nichž je nejvyšší prioritou vysoká hustota a výrazové chování ″bez mraků″.

Charakteristika:

Modrá montážní páska pro vysokou přilnavost flexodesek na klišé straně a mikrokanálků, které zabraňují tvorbě vzduchových bublin// Modrá montážní páska pro vysokou přilnavost flexodesek na klišé straně a mikrokanálků, které zabraňují tvorbě vzduchových bublin
50 mm× 0,38 mm, tloušťka 0,38 mm.
velmi tvrdý/ velmi tvrdý

Poznámka:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka