3M™ UHMW PE fóliová 5425, čirá, 51 mm x 33 m, 0,08 mm

Č. pol.: 7000050141
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000050141
EAN/GTIN 50021200266244
Číslo výrobcu 7000050141

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Nízký koeficient tření
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 50.8 mm
Celková výška 0,1 mm

Popis:

Posuvná 3M™ UHMW polyethylen 5425 se běžně používá ve všeobecných průmyslových aplikacích ke snížení skřípání, chrastění nebo opotřebení kovů a plastů způsobeného vibracemi. UHMW-PE (polyethylen s ultravysokou molekulovou hmotností) je odolná proti chemikáliím a oděru, takže má dlouhou životnost. Lepicí je opatřena ochranným papírem, takže ji lze zpracovat do výsekových dílů. Akrylové lepidlo je do značné míry odolné vůči rozpouštědlům a olejům. Nejlépe přilne k materiálům s vysokou povrchovou energií. Je ideální pro aplikace, které vyžadují vyšší chemickou odolnost a nízký koeficient tření a zahrnují pohyblivé části a/nebo materiály. Tato s hladkým povrchem se používá převážně v leteckém a automobilovém průmyslu, v tiskařském průmyslu, při údržbě a opravách. UHMW polyethylen (PE) je termoplast, který má dobrou kombinaci vlastností, takže je ideální pro aplikace, kde se vyžaduje odolnost proti oděru a kluznost. V rozsahu provozních teplot může polyethylenová UHMW poskytovat následující výhody: A. Vynikající odolnost proti oděru: delší životnost než mnoho typů PTFE a jiných materiálů v nepřilnavých a kluzných aplikacích B. Nízký koeficient tření: překonávají ho pouze výrobky z PTFE C. Samomazné: lze často použít v aplikacích, kde není možné použít maziva kvůli přítomnosti nečistot D. Tlumení hluku: Vysoká schopnost absorpce energie tlumí hluk strojů a zařízení Možné aplikace: - Ochrana palivových článků proti oděru - Těsnění, která přicházejí do styku s mnoha korozivními chemikáliemi - Spirálový obal.

Charakteristika:

Zachovává funkčnost a vzhled třecích dílů
Zabraňuje otěru
Vhodné pro výrobu lisovaných dílů
Odstranění šumu
Samomazný účinek
Extrémně vysoká otěruvzdornost
Vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu
Extrémně vysoká schopnost klouzání
Lepší odolnost vůči rozpouštědlům ve srovnání s modely 3M 5421 / 5423

Poznámka:

Kluzný a ochranný povlak v široké škále aplikací
Všude tam, kde to vrzá, vrzá a chrastítka
Pro kluznou povrchovou úpravu, např. B. V dopravních nebo čerpacích a balicích stanicích

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka