3M™ páska ze skelné tkaniny 5453, hnědá, 19 mm x 33 m

Č. pol.: 7000050132
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000050132
EAN/GTIN 30021200161590
Číslo výrobcu 7000050132

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Hnědá
Funguje tam, kde se propadnou jiné pásky
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 19.05 mm

Popis:

Lepicí pro potahování zařízení na svařování plastových fólií a jako kluzný povlak s vysokou mechanickou pevností a povrchem odpuzujícím lepidlo.

Charakteristika:

Silnější verze 3M 5451
Kombinuje kluzné vlastnosti PTFE s mechanickou pevností a tepelnou odolností skelné tkaniny

Poznámka:

Na dopravnících a přepravních válečcích v pečicích závodech nebo v balírnách a svařovacích strojích na plastové fólie
povlakovaní povrchů, kde jsou vyžadovány kluzné vlastnosti, vysoká tepelná, chemická a mechanická odolnost

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka