3M™ PTFE filmová 5480, šedá, 25 mm x 33 m, 0,09 mm

Č. pol.: 7000050128
  • Minimálne množstvo objednávky 9 kusov
  • Kroky objednávky: 9 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000050128
    EAN/GTIN 50021200161662
    Číslo výrobcu 7000050128
    Číslo L L01310 614

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Šedá
    Vynikající chemická odolnost
    Celková délka 32,9 m
    Celková šířka: 2.5 cm
    Celková výška 0,1 mm

    Popis:

    Velmi pružná lepicí , a proto je vhodná pro použití na trojrozměrných tvarovaných plochách. Je proto obzvláště vhodný pro potahování válců, válečků, dopravních pásů, balicích, svařovacích a žehlicích zařízení. PTFE lepicí rychle a snadno vytváří kluzný povlak na různých površích Kluzný a nepřilnavý efekt zajišťuje snadné oddělení povrchů vystavených tlaku, změnám teploty a dalším fyzikálním faktorům. Použití této pásky může snížit vrzání, drnčení a hluk stroje. PTFE je chemicky odolný a lze jej použít jako dočasnou chemickou bariéru. má teplotní odolnost od -54 °C do 260 °C, takže je vhodná pro mnoho různých aplikací. Doporučené aplikace: - Ovinutí kolem válců při zpracování válcovaného zboží, ovinutí kolem pásů a desek, kde se mohou usazovat lepivé materiály a barvy - Ovinutí a ovinutí kolem držáků a kabelových svazků, které jsou vystaveny vysokým teplotám - Snížení vrzání a hluku - Stínění a ochrana před chemikáliemi - Uvolňovací prostředek při lepení kompozitních materiálů Co je PTFE? PTFE (polytetrafluorethylen) je syntetický materiál používaný v různých průmyslových odvětvích a aplikacích ke snížení koeficientu tření. Díky svým nepřilnavým vlastnostem a vysoké tepelné odolnosti se PTFE používá mimo jiné jako nepřilnavý povlak na pánve a hrnce. Díky své nevodivosti je vynikajícím izolačním materiálem pro elektrické aplikace. PTFE je díky chemické odolnosti fluoropolymerních sloučenin neutrální vůči mnoha chemikáliím, takže je vhodný pro použití v nádobách a potrubích pro reaktivní a korozivní látky. PTFE snižuje tření, opotřebení a energetické nároky strojů.

    Charakteristika:

    Oloupaný PTFE film
    Je třeba se vyhnout kontaktu s organickými rozpouštědly
    Tenká páska z PTFE rychle a snadno vytváří kluzný povlak na různých površích
    Vysoká teplotní odolnost (až 260 °C)
    Velmi elastický a proto vhodný pro použití na kulovitě tvarovaných plochách

    Poznámka:

    Povrchová úprava válečků, válečků, dopravníkových pásů, obalových a svařovacích zařízení
    Vhodné zejména pro vybavení PE extruderů

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka